Spécifications
Dimensions
- Taille du filtre24x24x4
- Zone médiatique110
Détails
- Matériau du filtrePolypropylène
- Matériau du cadrePolypropylène
- MERV15
- Vitesse nominale de l’air500
- Résistance nominale initiale0.5
Aperçu
- Disponible en profondeurs nominales 2” et 4”
- Sans déchiquetage
- support en polypropylène à densité dégradée
- Le cadre est fabriqué en plastique dur durable
- Tous les composants du filtre sont de nature antimicrobienne
- Construction imperméable
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Produits de fabrication de filtrationLa filtration est essentielle pour éliminer les sédiments, les produits chimiques et autres contaminants de vos opérations. Avec chaque taille et type de filtre hydraulique en stock, Motion est votre principale source de produits de filtration de haute qualité. Notre vaste inventaire comprend la collecte de poussière, la filtration de liquides, les filtres CVCA et plus encore. Parcourez nos articles en stock et prêts à être expédiés dès aujourd’hui
Voir la documentation
Filtres plissés de fabrication de filtrationLes plis à surface étendue MERV 8 sont conçus pour offrir une efficacité supérieure avec moins de résistance au débit d’air que les filtres de panneau. Leur conception prolonge la durée de vie utile et réduit les coûts d’entretien.
Voir la documentation
Panneau et cube en anneau de fabrication de filtrationPanneau et cube en anneau de fabrication de filtration
Voir la documentation
Poches à peinture pour la fabrication de filtrationLes évidements de surpulvérisation capturent plus de surpulvérisation de peinture entre les changements. La technologie Diamond Pocket augmente la capacité de rétention, réduit les temps d’arrêt des cabines et améliore la productivité de finition.
Voir la documentation