Motion
QMPX30J515SET

TIMKEN
QMPX30J515SET

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 5-15/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI08351695
N° MFRQMPX30J515SET
Prix11,358.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMPX30J515SET

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 5-15/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI08351695
N° MFRQMPX30J515SET
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
Prix11,358.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.0625 po
  • Taille du boulon
    1.125 po
  • Alésage Diamètre  
    5-15/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    7.56 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    21.75 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    19.25 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Global Hauteur  
    13.0000 po
  • Global Longueur  
    22.0000 po
  • Largeur totale
    7.9400 po
  • Poids
    265.314 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Configuration du boîtier
    4 Bloc d’oreiller de boulon
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Verrouillage excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    883450095488
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Matériau du joint
    Téflon
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450095488

Aperçu

Description du fabricant
QMPX30J515SET BLOC ECCENTRIQUE 5000
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion