Motion
SHAFT-10
Arbre de rouleau à fourche métrique concentrique SHAFT-10 - Arbre de 10 mm, diamètre de tête de 18 mm, longueur d’arbre de 55 mm, longueur de tête de 10 mm, matériau en acier au carbone de précision
N° D’ARTICLE MI08365727
N° MFRSHAFT-10
Prix76.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Arbre de rouleau à fourche métrique concentrique SHAFT-10 - Arbre de 10 mm, diamètre de tête de 18 mm, longueur d’arbre de 55 mm, longueur de tête de 10 mm, matériau en acier au carbone de précision
N° D’ARTICLE MI08365727
N° MFRSHAFT-10
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
Prix76.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre de la tête
    18 mm
  • Taille hexagonale
    4 mm
  • Taille du filetage mâle
    15 mm
  • Longueur du filetage
    15 mm
  • Taille du filetage
    M10x1
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • ECCN
    2A001.b
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Arbre robuste métrique SMITH-TRAX®
  • Code d’harmonisation
    8482400000
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SHAFT-10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041259317
  • Matériel
    Acier au carbone de précision
  • Nombre de lignes
    1
  • Numéro de pièce OEM
    SHAFT-10
  • Type de produit
    Arbres de rouleaux de fourche
  • Série
    Tige métrique Smith-Trax
  • CUP_NON
    651041259317

Aperçu

Description du fabricant
CONCEPTION DE LA SÉRIE MÉTRIQUE HAUTE RÉSISTANCE SHAFT-10
  • Délai estimé (7-14 jours)