Motion
ARG40-N02G1-Z

SMC CORP OF AMERICA
ARG40-N02G1-Z

ARG40-N02G1-Z
N° D’ARTICLE MI08366564
N° MFRARG40-N02G1-Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARG40-N02G1-Z

ARG40-N02G1-Z
N° D’ARTICLE MI08366564
N° MFRARG40-N02G1-Z

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre, angle de montage de 0 degrés
  • Série/système
    ARG
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi

Aperçu

Description du fabricant
ARG40-N02G1-Z

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté