Motion
VFS4200-3FZ-04N

SMC CORP OF AMERICA
VFS4200-3FZ-04N

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 110-120 V CA, à orifice latéral (ou aucun en cas d'absence de sous-plaque)
N° D’ARTICLE MI08369670
N° MFRVFS4200-3FZ-04N
Prix193.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS4200-3FZ-04N

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 110-120 V CA, à orifice latéral (ou aucun en cas d'absence de sous-plaque)
N° D’ARTICLE MI08369670
N° MFRVFS4200-3FZ-04N
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
Prix193.10 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Fonction
    2 positions doubles
  • Type de tuyauterie
    Port latéral (ou aucun en cas de sans sous-plaque)
  • Série
    VFS
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VFS4200-3FZ-04N
  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 1.7 à 3.6
  • Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
  • Temps de réponse : 55 ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à +60°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon