Motion
À DÉTERMINER SPA300/3
Poulie métrique à courroie en V - Section de courroie SPA, rainure 3 , diamètre extérieur 305.60 mm, bague de verrouillage conique, bague série 3020 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08375996
N° MFRTB SPA300/3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie métrique à courroie en V - Section de courroie SPA, rainure 3 , diamètre extérieur 305.60 mm, bague de verrouillage conique, bague série 3020 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08375996
N° MFRTB SPA300/3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    SPA
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    25 à 75 mm
  • Visage Largeur  
    50 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    51 mm
  • Extérieur Diamètre  
    305.60 mm
  • Largeur totale
    51 mm
  • Diamètre du pas
    300 mm
  • Poids
    8.2 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3020
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    3
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Effrayé

Aperçu

Description du fabricant
TB SPA300/3 OPTIBELT KS