Motion
GR-TXMQ-5.000-56C-140TC

GROVE GEAR
GR-TXMQ-5.000-56C-140TC

Multiplicateur de rapport hélicoïdal - 5:1 Rapport, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po taille d’entrée, taille de cadre d’entrée 56C , sortie d’arbre plein, 0.8750 po taille de sortie, taille de cadre de sortie 140TC , 3 hp à 1750 tr/min max HP, sortie 350 tr/min
N° D’ARTICLE MI08376140
N° MFRGR-TXMQ-5.000-56C-140TC
Prix1,236.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR-TXMQ-5.000-56C-140TC

Multiplicateur de rapport hélicoïdal - 5:1 Rapport, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po taille d’entrée, taille de cadre d’entrée 56C , sortie d’arbre plein, 0.8750 po taille de sortie, taille de cadre de sortie 140TC , 3 hp à 1750 tr/min max HP, sortie 350 tr/min
N° D’ARTICLE MI08376140
N° MFRGR-TXMQ-5.000-56C-140TC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,236.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    TXMQ
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille du cadre de sortie
    140TC
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    10.5 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Lubrifiant Mobil Glygoyl 460 polyalcalinène glycol
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    708235L
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    3 ch à 1750 tr/min
  • Régime de sortie
    350 tr/min
  • Couple de sortie
    375 po/lb
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Capacité de charge suspendue
    455 lb
  • Types de produits
    Parallèle
  • Série
    TXMQ

Aperçu

Description du fabricant
GR-TXMQ-5.000-56C-140TC (708235L)
  • La conception à double usage peut être utilisée comme réducteur en ligne unique ou comme boulon à l’entrée de tout réducteur d’engrenage à face en C pour multiplier le rapport de réduction global
  • Boîtier en fonte
  • Rempli en usine de lubrifiant Mobil Glygoyle 460 polyalcalinène glycol haut de gamme – approuvé par l’USDA Classe H1
  • Les joints à lèvres doubles Viton® offrent une durée de vie prolongée grâce à une résistance accrue aux températures élevées, à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Styles à bride C ou à entrée solide disponibles
  • Entrée/sortie 180TC à 210TC
  • Engrenage hélicoïdal pour optimiser l’efficacité du système