Motion
16-939/M
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor X7™ avec poignée en microsurface enduite de nitrile à double trempage sur toute la main - Compatible avec écran tactile
N° D’ARTICLE MI08376671
N° MFR16-939/M
Prix20.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor X7™ avec poignée en microsurface enduite de nitrile à double trempage sur toute la main - Compatible avec écran tactile
N° D’ARTICLE MI08376671
N° MFR16-939/M
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
Prix20.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M
  • Longueur
    44 cm
  • Taille
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à grande, la fabrication de métaux, le nettoyage de pièces, l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique et la fixation et l’ancrage moyens à lourds.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Couleur
    Bleu
  • Description de la construction
    Compatible avec l’écran tactile en tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à grande, la fabrication de métaux, le nettoyage de pièces, l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique et la fixation et l’ancrage moyens à lourds.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Microsurface
  • Type de poignée
    Microsurface
  • Jauge de tricot
    18
  • Matériau de la doublure
    PolyKor X7
  • Numéro CUP du fabricant
    616314266065
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314266065

Aperçu

Description du fabricant
GANTS X7 POLYKOR 16-939/M
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La coquille en mélange PolyKor de X7™ est très légère et mince, offrant une résistance exceptionnelle aux coupures et une durabilité dans une configuration de doublure mince
  • Les revêtements en nitrile MicroSurface sont imperméables, offrant une prise élevée dans des conditions sèches et huileuses, infusés de milliers de minuscules poches de ventouse qui créent un effet de vide qui distribue les liquides au contact
  • Le revêtement en nitrile à double trempage sur toute la main aide à garder les mains sèches, prolonge la durée de vie du gant et offre une excellente résistance à l’abrasion
  • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets