Motion
XLS8-3/4SSH

NTN
XLS8-3/4SSH

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 8.8050 po, D.E 11.7500 po, largeur 1.5000 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI08379970
N° MFRXLS8-3/4SSH
Prix4,094.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
XLS8-3/4SSH

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 8.8050 po, D.E 11.7500 po, largeur 1.5000 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI08379970
N° MFRXLS8-3/4SSH
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
Prix4,094.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8.8050 po
  • Rayon du filet
    0.0200 po, 0.508 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5000 po, 38.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    11.7500 po
  • Global Largeur  
    1.5000 po
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Chrome à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    XLS8-3/4SSH BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le XLS8-3/4SSH est un roulement à billes radial/à gorge profonde avec un alésage 8.8050in , conception droite, à double blindage, 11.7500in DE et 1.5000in de largeur pour les applications à service intensif.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XLS8-3/4SSH
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359885248
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge statique radiale
    33000 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359885248

Aperçu

Description du fabricant
XLS8-3/4SSH BRG