Motion
SQ2131R-51-C6-Q

SMC CORP OF AMERICA
SQ2131R-51-C6-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, raccord à une touche pour 6 mm
N° D’ARTICLE MI08382854
N° MFRSQ2131R-51-C6-Q
Prix75.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SQ2131R-51-C6-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, raccord à une touche pour 6 mm
N° D’ARTICLE MI08382854
N° MFRSQ2131R-51-C6-Q
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
Prix75.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 6 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Série
    SQ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SQ2131R-51-C6-Q
  • Fluide : Air/gaz inertiel
  • Pression de service maximale : 0.7MPa
  • Surface efficace mm2 (facteur Cv) :0.40 à 0.71
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
  • Consommation d'énergie (courant) :24VDC; 0.4W CC (17mA), 12VDC; 0.4W CC (34mA)
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté