Motion
750922C
Union rotative série 500 , montage sur arbre, haute pression, basse vitesse, acier inoxydable, 40mm
N° D’ARTICLE MI08383664
N° MFR750922C
Prix1,761.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Union rotative série 500 , montage sur arbre, haute pression, basse vitesse, acier inoxydable, 40mm
N° D’ARTICLE MI08383664
N° MFR750922C
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
Prix1,761.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de vapeur
    5800 psi
  • Poids
    12.50 lb

Détails

  • Pression d’air
    5800 psi
  • Connexion
    NPT
  • Température de l’huile chaude
    248 °F
  • Fluide hydraulique
    Fluide hydraulique|Eau
  • Catalogue du fabricant
  • Type de raccord rotatif
    Fluide hydraulique / Air / Eau
  • Série
    Série 500
  • Température de la vapeur
    248 °F
  • Température de l’eau
    375°F-700 °F

Aperçu

Description du fabricant
750-922C ROTOSEAL
  • Conception montée sur l’arbre utilisée conjointement avec l’arbre et le manchon de retenue du client.
  • Applications à haute vitesse, à basse pression ou applications à haute pression, à basse vitesse.
  • Peut être installé n’importe où sur l’arbre, seul ou en série, grâce à sa conception en ligne flexible.
  • Les modèles à haute pression et basse vitesse peuvent être utilisés à des pressions allant jusqu’à 5,800 psi et à des vitesses inférieures à 100 tr/min.

Les clients ont également acheté