Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face1.5000 po
Détails
- Précision2.5
- Plage de température ambiante-40 à 140
- ApplicationHydraulique et pneumatique, médical, pompes et compresseurs, commandes de réfrigération, services publics, gestion de l’eau
- CadreLunette triangulaire en acier chromé
- Type de casMontage sur panneau de boîtier en acier
- Emplacements de connexionRetour
- Type de connexionFiletage national des tuyaux (NPT)
- Matériau de l’élémentTube de Bourdon en alliage de cuivre
- Type de jaugeManomètre
- Matériau de la lentilleAcrylique
- MatérielAcier peint noir avec lunette triangulaire chromée et pince en U
- Corps du connecteur de matériauLaiton
- MouvementLaiton et nylon, ou tout laiton avec surfaces de roulement hautement polies
- Matériau du pointeurPlastique moulé
- Plage de pression0 à 30
- Mesure de la balanceÉchelle kPa
Aperçu
- Boîtier de montage sur panneau en acier 1-1/2 po
- 30 V c.a./kPa
- Jauge d'aspiration à raccordement arrière de 1/8 po National Pipe Thread (NPT)