Motion
3MR-28S-06

GATES RUBBER CO
3MR-28S-06

Pignon à courroie PowerGrip® GT®2 7843-6057 - Largeur de courroie 6 mm
N° D’ARTICLE MI08386705
N° MFR3MR-28S-06
Prix75.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3MR-28S-06

Pignon à courroie PowerGrip® GT®2 7843-6057 - Largeur de courroie 6 mm
N° D’ARTICLE MI08386705
N° MFR3MR-28S-06
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
Prix75.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    6 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    770075265405
  • Nombre de Dents  
    28
  • CUP_NON
    770075265405

Aperçu

Description du fabricant
3MR-28S-6 7843-6057 CEINTURE DE DISTRIBUTION
  • Les pignons PowerGrip® GT®2 sont spécialement conçus et fabriqués pour fonctionner avec les courroies PowerGrip® GT® et PowerGrip® GT®2 , offrant une performance maximale et une fiabilité supérieure.
  • Fabriqué avec précision et équilibré selon l’électricité statique pour éliminer les oscillations du pignon.
  • Conçu pour garder la charge plus près du roulement et prolonger la durée de vie du réducteur.
  • Installation et retrait faciles grâce à la conception de la bague entièrement fendue.
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre.
  • La conception peu encombrante permet d’obtenir plus d’espace sur l’arbre.