Motion
07-KA710/TG
Gants en tricot sans couture mélangés ACP/ Kevlar® - Poids moyen
N° D’ARTICLE MI08388863
N° MFR07-KA710/XL
Prix10.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture mélangés ACP/ Kevlar® - Poids moyen
N° D’ARTICLE MI08388863
N° MFR07-KA710/XL
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
Prix10.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XL
  • Longueur
    30.48 cm
  • Taille
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poids moyen. Utilisé dans la fabrication de tôle, la peinture, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, le moulage du plastique, la fabrication du métal, la transformation de la pâte et du papier, la transformation des aliments et l’estampage du métal. Ne pas utiliser près d’une flamme nue.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Vert
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Poids moyen. Utilisé dans la fabrication de tôle, la peinture, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, le moulage du plastique, la fabrication du métal, la transformation de la pâte et du papier, la transformation des aliments et l’estampage du métal. Ne pas utiliser près d’une flamme nue.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Jauge de tricot
    10
  • Matériau de la doublure
    Kevlar ACP
  • Numéro CUP du fabricant
    616314128738
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314128738

Aperçu

Description du fabricant
07-KA710XL KEVLAR NIVEAU DE COUPE 4
  • La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Le mélange exclusif ACP / Kevlar® est exceptionnellement confortable, offre deux fois plus de résistance aux coupures que les manchons Para-Aramid traditionnels et est intrinsèquement ignifuge
  • La résistance à la chaleur protège la main de la chaleur mineure et des brûlures jusqu’à 350â-¦F. Ne pas utiliser près d’une flamme nue.
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • 100 % sans silicone
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement