Motion
EL8130090.00

GROVE GEAR
EL8130090.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08389500
N° MFREL8130090.00
Prix1,971.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8130090.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08389500
N° MFREL8130090.00
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
Prix1,971.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    813
  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Hauteur du boîtier
    4.6600 po
  • Largeur du boîtier
    6.5000 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    813
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    309 po/lb;34.912 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Charge suspendue
    700 lb
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    10.5000 po;266.70 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10.6900 po;271.53 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.0600 po;230.12 mm
  • Poids
    11 lb, 4.99 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.344 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.344 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-BMQ813-25-R-56
  • Puissance d’entrée maximale
    0.344 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.344 hp;0.257 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    3113.75 N, 700 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    EL
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    309 po-lb;34.912 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-BMQ813-25-R-56-