Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier813
- Distance centrale1.3300 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant813
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal209 po/lb;23.61 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie0.6250 po
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.88 mm
- Poids12 lb, 5.443 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.158 hp
- Puissance nominale en service normal1.158 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HMQ813-5-H_-140-10
- Puissance d’entrée maximale1.158 hp
- Type de montageArbre
- Sortie1.158 hp;0.864 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieEL
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)209 po-lb;23.61 Nm