Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Taille du boîtier818
- Distance centrale1.7500 po
- Hauteur du boîtier5.8600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.3800 po, 4.76 x 35.05 mm
- Longueur4.4500 po, 113.03 mm
- Taille du réducteur du fabricant818
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal623 po/lb;70.39 nm
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie0.7500 po
- Charge suspendue1200 lb
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.7500 po, 19.05 mm
- Poids13 lb, 5.9 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.449 hp
- Puissance nominale en service normal0.449 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-B818-60-L
- Puissance d’entrée maximale0.449 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.288 hp;0.215 kw
- Type d’alésage de sortieArbre de sortie unique
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre de sortie unique
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue4092.36 N, 920 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieEL
- StyleArbre d’entrée plein
- Couple nominal (po-lb)623 po-lb;70.39 Nm