Motion
EL8180022.00

GROVE GEAR
EL8180022.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 60:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie pleine, 0.7500 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08389614
N° MFREL8180022.00
Prix2,021.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8180022.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 60:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie pleine, 0.7500 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08389614
N° MFREL8180022.00
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
Prix2,021.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Hauteur du boîtier
    5.8600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.3800 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Débit maximal tr/min
    29 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    623 po/lb;70.39 nm
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Charge suspendue
    920 lb
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    10.5000 po;266.70 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10.6900 po;271.53 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.0600 po;230.12 mm
  • Poids
    13 lb, 5.897 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.449 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.449 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-B818-60-R
  • Puissance d’entrée maximale
    0.449 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.288 hp;0.215 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    4092.36 N, 920 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    EL
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    623 po-lb;70.39 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-B818-60-R-