Motion
EL8180506.11

GROVE GEAR
EL8180506.11

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 25:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.6250 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 0.6875 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08389792
N° MFREL8180506.11
Prix2,424.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8180506.11

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 25:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.6250 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 0.6875 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08389792
N° MFREL8180506.11
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
Prix2,424.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    17.48 mm, 0.6880 po
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.3800 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    H818
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    644 po/lb;72.762 nm
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    0.6875 po
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    15.88 mm, 0.6250 po
  • Poids
    14 lb, 6.35 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.884 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.884 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-H818-25-H_-11
  • Puissance d’entrée maximale
    0.884 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    0.715 hp;0.533 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    EL
  • Style
    Arbre
  • Couple nominal (po-lb)
    644 po-lb;72.762 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-H818-25-H1-11