Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier818
- Distance centrale1.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant818
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal60:1
- Ratio60:1
- Poids17 lb, 7.71 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionPoli
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeVisage en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-WHMQ818-60-H1-56-16 POLI
- Type de montageUniverselle
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à double rebord
- SérieEL
- StyleC-Face Quill