Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Hauteur du boîtier6.8800 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 0.5000 po, 4.76 x 12.70 mm
- Taille du réducteur du fabricant821
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal614 po/lb;69.373 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue1000 lb
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids20 lb, 9.072 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance3.653 hp
- Puissance nominale en service normal3.653 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeEntrée de couplage flexible
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BM821-5-R-140
- Puissance d’entrée maximale3.653 hp
- Type de montageBase
- Sortie3.41 hp;2.543 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue4448.22 N, 1000 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)614 po-lb;69.373 Nm