Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po, 31.75 mm
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.3800 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant821
- Débit maximal tr/min87 tr/min
- Couple de sortie maximal964 po/lb;108.92 nm
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids17 lb, 7.71 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.338 hp
- Puissance nominale en service normal1.338 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile synthétique
- Numéro de catalogue du fabricantEL-H821-20-H_-20
- Puissance d’entrée maximale1.338 hp
- Type de montageArbre
- Sortie1.338 hp;0.998 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleArbre d’entrée plein
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)964 po-lb;108.92 Nm