Motion
EL8210510.19

GROVE GEAR
EL8210510.19

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 60:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.6250 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 1.1875 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08390283
N° MFREL8210510.19
Prix2,984.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8210510.19

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 60:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.6250 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 1.1875 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08390283
N° MFREL8210510.19
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
Prix2,984.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1880 po, 30.18 mm
  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.3800 po, 4.76 x 35.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    H821
  • Débit maximal tr/min
    29 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    940 po/lb;106.205 nm
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.1875 po
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Poids
    17 lb, 7.711 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.435 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.435 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-H821-60-H-19
  • Puissance d’entrée maximale
    0.435 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    0.435 hp;0.324 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Arbre
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    940 po-lb;106.205 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-H821-60-H1-19