Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant821
- Débit maximal tr/min21 tr/min
- Couple de sortie maximal547 po/lb;61.803 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal80:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio80:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.88 mm
- Poids20 lb, 9.072 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de millepertuis à réduction unique en aluminium
- Puissance0.304 hp
- Puissance nominale en service normal0.304 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeVisage en C couplé
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HM821-80-H_-56-23
- Puissance d’entrée maximale0.304 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.19 hp
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieEL
- StyleVisage en C couplé
- Couple nominal (po-lb)547 po-lb;61.803 Nm