Motion
EL8210535.16

GROVE GEAR
EL8210535.16

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 80:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie creuse, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08390404
N° MFREL8210535.16
Prix3,170.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8210535.16

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 80:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie creuse, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08390404
N° MFREL8210535.16
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
Prix3,170.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Débit maximal tr/min
    21 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    547 po/lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    80:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    80:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    20 lb, 9.072 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.304 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.304 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Visage en C couplé
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-HM821-80-H_-140-16
  • Puissance d’entrée maximale
    0.304 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    0.19 hp;0.142 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Visage en C couplé
  • Couple nominal (po-lb)
    547 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
EL-HM821-80-H1-140-16