Motion
EL8210539.23

GROVE GEAR
EL8210539.23

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI08390428
N° MFREL8210539.23
Prix3,170.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8210539.23

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI08390428
N° MFREL8210539.23
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
Prix3,170.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    805 po/lb;90.953 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.4380 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    10.5000 po;266.70 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10.6900 po;271.53 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.0600 po;230.12 mm
  • Poids
    20 lb, 9.072 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    2.235 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.235 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-HMQ821-10-H1-56-23
  • Puissance d’entrée maximale
    2.235 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    2.235 hp;1.667 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    C-Face Quill
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    805 po-lb;90.953 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-HMQ821-10-H1-56-23