Motion
EL8240009.00

GROVE GEAR
EL8240009.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 50:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.7500 po, sortie pleine, taille de sortie 1.1250 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08390545
N° MFREL8240009.00
Prix2,792.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8240009.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 50:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.7500 po, sortie pleine, taille de sortie 1.1250 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08390545
N° MFREL8240009.00
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
Prix2,792.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1432 po/lb;161.79 nm
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1770 lb
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Poids
    26 lb, 11.79 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.137 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.137 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-B824-50-L
  • Puissance d’entrée maximale
    1.137 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.795 hp;0.593 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    EL
  • Style
    Arbre
  • Couple nominal (po-lb)
    1432 po-lb;161.79 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-B824-50-L-