Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal1454 po/lb;164.28 nm
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1770 lb
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Poids26 lb, 11.79 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.967 hp
- Puissance nominale en service normal1.967 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-B824-25-D
- Puissance d’entrée maximale1.967 hp
- Type de montageBase
- Sortie1.615 hp;1.204 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7873.38 N, 1770 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleArbre
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)1454 po-lb;164.28 Nm