Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min116 tr/min
- Couple de sortie maximal1318 po/lb;148.91 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1770 lb
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Poids31 lb, 14.061 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.765 hp
- Puissance nominale en service normal2.765 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationLubrification par éclaboussures
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BM824-15-L-140
- Puissance d’entrée maximale2.765 hp
- Type de montageBase
- Sortie2.439 hp;1.819 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7873.38 N, 1770 lb
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleVisage en C couplé
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)1318 po-lb;148.91 Nm