Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal898 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1770 lb
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids31 lb, 14.06 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance5.323 hp
- Puissance nominale en service normal5.323 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BM824-5-D-180
- Puissance d’entrée maximale5.323 hp
- Type de montageBase
- Sortie4.985 hp
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleVisage en C couplé
- Couple nominal (po-lb)898 po-lb