Motion
EL8240221.00

GROVE GEAR
EL8240221.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08390755
N° MFREL8240221.00
Prix2,976.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8240221.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08390755
N° MFREL8240221.00
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
Prix2,976.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1421 po/lb;160.551 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1770 lb
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Poids
    30 lb, 13.608 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.972 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.972 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-BMQ824-20-L-180
  • Puissance d’entrée maximale
    1.972 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.972 hp;1.471 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre de sortie unique
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre de sortie unique
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7873.38 N, 1770 lb
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    1421 po-lb;160.551 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-BMQ824-20-L-180-

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté