Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min116 tr/min
- Couple de sortie maximal1318 po/lb;148.91 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1770 lb
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Poids30 lb, 13.608 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.439 hp
- Puissance nominale en service normal2.439 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BMQ824-15-R-180
- Puissance d’entrée maximale2.765 hp
- Type de montageBase
- Sortie2.439 hp;1.819 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7873.38 N, 1770 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1318 po-lb;148.91 Nm