Motion
EL8240521.23

GROVE GEAR
EL8240521.23

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 50:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.7500 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08390928
N° MFREL8240521.23
Prix3,831.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8240521.23

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 50:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.7500 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08390928
N° MFREL8240521.23
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
Prix3,831.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1432 po/lb;161.79 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    10.5000 po;266.70 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10.6900 po;271.53 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.0600 po;230.12 mm
  • Poids
    32 lb, 14.515 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.795 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.795 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-HM824-50-H1-56-23
  • Puissance d’entrée maximale
    0.795 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    0.795 hp;0.593 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Visage en C couplé
  • Couple nominal (po-lb)
    1432 po-lb;161.79 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-HM824-50-H1-56-23