Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po, 31.75 mm
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal648 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio100:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids32 lb, 14.515 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.307 hp
- Puissance nominale en service normal0.307 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeVisage en C couplé
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationLubrification des éclaboussures
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HM824-100-H_-56-20
- Puissance d’entrée maximale0.307 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.18 hp;0.134 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleVisage en C couplé
- Couple nominal (po-lb)648 po-lb