Motion
EL8240551.23

GROVE GEAR
EL8240551.23

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI08391080
N° MFREL8240551.23
Prix3,884.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8240551.23

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI08391080
N° MFREL8240551.23

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,884.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1172 po/lb;132.418 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Poids
    31 lb, 14.061 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    3.564 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3.564 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-HMQ824-10-H_-56-23
  • Puissance d’entrée maximale
    3.564 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    3.253 hp;2.426 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    C-Face Quill
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    1172 po-lb;132.418 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-HMQ824-10-H1-56-23