Motion
EL8240564.16

GROVE GEAR
EL8240564.16

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI08391141
N° MFREL8240564.16
Prix3,884.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8240564.16

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI08391141
N° MFREL8240564.16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,884.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Débit maximal tr/min
    116 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1318 po/lb;148.91 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    31 lb, 14.061 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    2.439 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.439 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-HMQ824-15-H_-140-16
  • Puissance d’entrée maximale
    2.439 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    2.439 hp;1.819 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    C-Face Quill
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    1318 po-lb;148.91 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-HMQ824-15-H1-140-16