Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po, 25.40 mm
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal1454 po/lb;164.28 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po
- Poids31 lb, 14.06 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.615 hp
- Puissance nominale en service normal1.615 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HMQ824-25-H_-140-16
- Puissance d’entrée maximale1.967 hp
- Type de montageArbre
- Sortie1.615 hp;1.204 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)1454 po-lb;164.28 Nm