Motion
EL8240586.20

GROVE GEAR
EL8240586.20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie creuse, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08391253
N° MFREL8240586.20
Prix3,884.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8240586.20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie creuse, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08391253
N° MFREL8240586.20
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
Prix3,884.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Débit maximal tr/min
    233 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    995 po/lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    7.5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Poids
    32 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    3.992 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3.992 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Visage en C couplé
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-HM824-7.5-H_-210-20
  • Puissance d’entrée maximale
    3.992 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    3.685 hp;2.748 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Visage en C couplé
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    995 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
EL-HM824-7.5-H1-210-20