Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po, 4.76 x 41.40 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal1869 po/lb;211.168 nm
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue1625 lb
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids34 lb, 15.42 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.487 hp
- Puissance nominale en service normal2.487 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-B826-25-D
- Puissance d’entrée maximale2.487 hp
- Type de montageBase
- Sortie2.076 hp;1.55 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7228.38 N, 1625 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleArbre plein
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)1869 po-lb;211.168 Nm