Motion
EL8260100.00

GROVE GEAR
EL8260100.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée de couplage face en C, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08391402
N° MFREL8260100.00
Prix3,581.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8260100.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée de couplage face en C, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08391402
N° MFREL8260100.00
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
Prix3,581.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Hauteur du boîtier
    8.6300 po, 219.20 mm
  • Longueur du boîtier
    8.0000 po, 203.20 mm
  • Largeur du boîtier
    4.8400 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Longueur
    8.0000 po, 203.20 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    116 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1737 po/lb;196.25 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    1625 lb
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.7500 po;298.45 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16.0000 po;406.40 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.2500 po;311.15 mm
  • Poids
    38 lb, 17.237 kg
  • Largeur
    4.8400 po, 122.94 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    3.216 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3.216 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrification par éclaboussures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-BM826-15-D-140
  • Puissance d’entrée maximale
    3.216 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    3.216 hp;2.398 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7228.38 N, 1625 lb
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    1737 po-lb;196.25 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-BM826-15-D-140-