Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1880 po, 30.18 mm
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min21 tr/min
- Couple de sortie maximal1092 po/lb;123.38 nm
- Rapport nominal80:1
- Taille de sortie1.1875 po
- Ratio80:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.7500 po, 19.05 mm
- Poids34 lb, 15.422 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.379 hp
- Puissance nominale en service normal0.379 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-H826-80-H_-19
- Puissance d’entrée maximale0.379 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.379 hp;0.283 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleArbre
- Couple nominal (po-lb)1092 po-lb;123.38 Nm