Motion
EL8260518.23

GROVE GEAR
EL8260518.23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée de couplage face C, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08391679
N° MFREL8260518.23
Prix3,698.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8260518.23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée de couplage face C, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08391679
N° MFREL8260518.23
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
Prix3,698.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1869 po/lb;211.168 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.7500 po;298.45 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16.0000 po;406.40 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.2500 po;311.15 mm
  • Poids
    37 lb, 16.783 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    2.487 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.487 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-HM826-25-H1-56-23
  • Puissance d’entrée maximale
    2.487 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    2.076 hp;1.548 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Visage en C couplé
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    1869 po-lb;211.168 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-HM826-25-H1-56-23