Motion
EL8260531.18

GROVE GEAR
EL8260531.18

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 30:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.7500 po, sortie creuse, taille de sortie 1.1250 po, sortie creuse, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08391742
N° MFREL8260531.18
Prix4,437.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8260531.18

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 30:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.7500 po, sortie creuse, taille de sortie 1.1250 po, sortie creuse, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08391742
N° MFREL8260531.18
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
Prix4,437.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    6.0700 po, 154.18 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1883 po/lb;212.75 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.7500 po;298.45 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16.0000 po;406.40 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.2500 po;311.15 mm
  • Poids
    37 lb, 16.783 kg
  • Largeur
    4.1700 po, 105.92 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    1.743 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.743 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Visage en C couplé
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-HM826-30-H1-140-18
  • Puissance d’entrée maximale
    1.743 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    1.743 hp;1.3 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Visage en C couplé
  • Couple nominal (po-lb)
    1883 po-lb;212.75 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-HM826-30-H1-140-18

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté