Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal851 po/lb;96.15 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio100:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.4380 po, 36.52 mm
- Poids37 lb, 16.783 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.386 hp
- Puissance nominale en service normal0.386 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeVisage en C couplé
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HM826-100-H_-140-23
- Puissance d’entrée maximale0.386 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.236 hp;0.176 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleVisage en C couplé
- Couple nominal (po-lb)851 po-lb;96.15 Nm