Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal1475 po/lb;166.65 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.1875 po
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1880 po, 30.18 mm
- Poids37 lb, 16.783 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance4.097 hp
- Puissance nominale en service normal4.097 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeVisage en C couplé
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HM826-10-H_-180-19
- Puissance d’entrée maximale4.097 hp
- Type de montageArbre
- Sortie4.097 hp;3.055 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleVisage en C couplé
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)1475 po-lb;166.65 Nm