Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po, 31.75 mm
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal1843 po/lb;208.2 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio50:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids37 lb, 16.783 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.023 hp
- Puissance nominale en service normal1.023 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HM826-50-H_-180-20
- Puissance d’entrée maximale1.023 hp
- Type de montageArbre
- Sortie1.023 hp;0.763 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleVisage en C couplé
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)1843 po-lb;208.2 Nm