Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po, 31.75 mm
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6300 po
- Hauteur du boîtier11.7500 po
- Longueur du boîtier16.0000 po
- Largeur du boîtier12.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min116 tr/min
- Couple de sortie maximal1737 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC140
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio15:1
- Facteur de service1.0
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11.7500 po;298.45 mm
- Longueur des dimensions d’expédition16.0000 po;406.40 mm
- Largeur des dimensions d’expédition12.2500 po;311.15 mm
- Poids36.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance3.614 hp
- Puissance nominale en service normal3.614 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HMQ826-15-H1-140-20
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant66295902669
- Puissance d’entrée maximale3.614 ch à 1750 tr/min
- Type de montageBase
- Sortie3.216 hp;2.4 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieMain gauche ou main droite
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue1625 lb
- RéductionCélibataire
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieEL
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)1737 po-lb;196.25 Nm
- CUP_NON66295902669
Aperçu
- Le boîtier en aluminium offre une résistance supérieure à la corrosion, même dans les environnements difficiles
- Rempli en usine de lubrifiant Mobil Glygoyle 460 polyalcalinène glycol haut de gamme – approuvé par l’USDA Classe H1
- Une grande capacité d’huile offre une lubrification positive aux éclaboussures et une capacité de refroidissement supérieure
- Les joints à lèvres doubles Viton® offrent une durée de vie prolongée grâce à une résistance accrue aux températures élevées, à l’abrasion et aux produits chimiques
- Roulements haute vitesse surdimensionnés, retenus positivement pour des cycles de marche arrière et de démarrage/arrêt fréquents
- Roulements à rouleaux coniques sur l’arbre de sortie pour des capacités de charge élevées suspendues et de poussée
- Le protège-joint d’étanchéité unique protège le joint d’entrée contre les dommages pendant l’installation du moteur
- Toutes les unités sont testées à 100 % en usine pour garantir que vous recevez un produit de la plus haute qualité
- Flexibilité d’application ultime avec des dispositions de montage tout angle, la plus grande sélection de bases et de brides d’accessoires et la plus grande sélection de styles de réducteurs de stock
- Les dimensions de montage sont interchangeables avec la plupart des réducteurs standard de l’industrie