Motion
EL8260596.23

GROVE GEAR
EL8260596.23

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 100:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.7500 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie creuse, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08392070
N° MFREL8260596.23
Prix4,437.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8260596.23

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 100:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.7500 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie creuse, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08392070
N° MFREL8260596.23
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
Prix4,437.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po, 7.938 x 3.97 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    17 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    851 po/lb;96.15 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Poids
    37 lb, 16.783 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.236 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.236 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrification des éclaboussures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-HM826-100-H_-210-23
  • Puissance d’entrée maximale
    0.236 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    0.236 hp;0.176 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Visage en C couplé
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    851 po-lb;96.15 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-HM826-100-H1-210-23
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon