Motion
EL8264553.23

GROVE GEAR
EL8264553.23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie creuse, cadre 56
N° D’ARTICLE MI08392072
N° MFREL8264553.23
Prix5,995.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8264553.23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie creuse, cadre 56
N° D’ARTICLE MI08392072
N° MFREL8264553.23

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,995.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    20:1
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    36 lb, 16.33 kg

Détails

  • Revêtement de finition
    Poli
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-WHMQ826-20-H-56-23 POLI
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Type de sortie
    Sobre

Aperçu

Description du fabricant
EL-WHMQ826-20-H1-56-23 POLI