Motion
EL8300090.00

GROVE GEAR
EL8300090.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08392165
N° MFREL8300090.00
Prix3,819.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8300090.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08392165
N° MFREL8300090.00
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
Prix3,819.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2527 po/lb;285.513 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2170 lb
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    15.0000 po;381 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    19.3800 po;492.25 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15.1300 po;384.30 mm
  • Poids
    46 lb, 20.865 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    3.355 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3.355 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-BM830-25-R-140
  • Puissance d’entrée maximale
    3.355 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    2.807 hp;2.093 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    9652.65 N, 2170 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    2527 po-lb;285.513 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-BM830-25-R-140-